Automatska naglavna zavarivacka maska STELLA MULTICOLOR , MULTICOLOR

Automatska naglavna zavarivacka maska STELLA MULTICOLOR , MULTICOLOR

Automatska naglavna zavarivacka maska STELLA MULTICOLOR
MASKA-AUTO-ZAV-DIN9/13-STELLA-MULTICOLOR

Product Code 0984 700653  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Automatska, specijalno dizajnirana naglavna maska optimalno podesiva za sve elektrolučne postupke zavarivanja (REL, MIG/MAG i TIG).

Kontinualno podešavanje stepena zatamnjenja od 9 do 13
  • Visoka udobnost nošenja zahvaljujući maloj težini
  • Minimalno opterećenje vratnih mišića
  • Unazad položeni prednji zaklon za prevenciju nastanka ogrebotina
  • Dimo-odbojni dizajn
  • Sva podešavanja sa spoljnje strane maske za brži i efikasniji rad bez skidanja maske
  • Udobna zamjenjivi nadglavni kaiš sa preciznim podešavanjem odstojanja od lica
Kaseta za zaštitu od bljeska električnog luka
  • Šire vidno polje
  • Četiri optička senzora
  • Potpuno automatsko zatamnjenje u djelićima milisekunde
  • Manuelno kontinualno podešavanje prema intenzitetu svjetlosti električnog luka (zavisno od postupka zavarivanja)
  • Neizmjenjive baterije za konstantno napajanje električnom energijom. Dug vijek trajanja baterija od 5 do 7 godina (u zavisnosti od frekvencije korištenja)
  • Modus brušenja za isključenje kasete za rad bez treptanja očiju
Područje primjene:
  • Svi elektrolučni postupci zavarivanja (REL, MIG/MAG, TIG, zavarivanje sa punjenom žicom, CNC PLAZMA rezanje).
Napomena:
  • Nije prikladno za lasersko i gasno (autogeno) zavarivanje
Dizajn Stella Multicolor
Vrijeme prebacivanja svijetlo/tamno 0.033 ms
Nivo zaštite (aktiviran senzor) 9-13 DIN
Nivo zaštite (neaktiviran senzor) 4 DIN
UV zaštita Stalna
IR zaštita Stalna
EN standardi 175, 379
Modus brušenja DIN 4
Veličina vidnog polja 98x55 mm
Napajanje Solarne ćelije
Materijal maske Poliamid
Masa 520 g
Oznake ispitivanja CE, ANSI, CSA, AS/NZS