Bit TX sa rupom, 10 mm

Bit TX sa rupom, 10 mm

Bit TX sa rupom, 10 mm

Bit umetak 6-ugaoni 10mm sa rupom u Torx pogonu ZEBRA 
Pogon: 10mm
Vrsta pogona: vanjski 6-ugaoni
Dužina: 30mm
Materijal: Čelik
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Bit umetak 6-ugaoni 10mm sa rupom u Torx pogonu ZEBRA 

Robusni bit za većinu TX vijaka
  • Čelični nastavak osigurava dug radni vijek
Dužina: 30mm

Upotreba:

  • Auto i kargo branša