1/4 col adapter sa brzom izmjenom, L30mm

1/4 col adapter sa brzom izmjenom, L30mm

1/4 col adapter sa brzom izmjenom, L30mm

1/4 col adapter sa brzom izmjenom
ADAPTER-BIT-1/4COL-4UG-BRZOIZM

Product Code 0715 11 01  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Kataloška stranica [1]

Adapter sa četvrtke 1/4" na biteve 6,3 mm.

Ulaz: unutarnji četverougao 1/4 inča, DIN 3121
Za korištenje s čegrtaljkom ili četvrtastim pogonom

Izlaz: unutarnji šestougao 1/4 inča, DIN 3126

Ulaz 1/4 inča
Vrsta pogona unutrašnji četverougao
Izlaz 1/4 inča
Vrsta izlaza unutrašnji šestougao
Dužina (L1) 30 mm
Dužina (L2) 11 mm
Vanjski promjer (D1) 13 mm
Vanjski promjer (D2) 14 mm