1/2 col adapter sa brzom izmjenom

1/2 col adapter sa brzom izmjenom

1/2 col adapter sa brzom izmjenom

Za primjenu biteva mašinama sa četvrtkom 1/2".
  • Pogon: 1/2 inča
  • Vrsta pogona: unutarnji četverougao
  • Vrsta izlaza: unutrašnji šestougao
  • Dužina: 50 mm
  • Dužina dijela strane pogona: 22 mm
  • Nasadni ključ vanjski promjer 2: 25 mm
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Za primjenu biteva mašinama sa četvrtkom 1/2".
  • Pogon: unutarnji četverougao DIN 3121 za korištenje s čegrtaljkom ili drugim četvrtastim pogonom
  • S rupom za zatik za zaključavanje i utorom za O-prsten
  • Izlaz: šestougaoni nastavak 1/4 inča ili 5/16 inča, DIN 3126