Obujmica za crijevo Rapid

Obujmica za crijevo Rapid

Obujmica za crijevo Rapid

Za brzo i jednostavno pričvršćivanje i otpuštanje, idealna za aplikacije gdje je potrebna česta zamjena ili održavanje crijeva
  • Materijal stezne trake: Nehrđajući čelik A2
  • Materijal kućišta: Nehrđajući čelik A2
  • Materijal vijka: Čelik
  • Površina vijka: Pocinčana/Niklovana
  • Širina trake: 14,3 mm
  • Vrsta pogona: Prorez
  • Poprečna širina: 8 mm
  • Moment zatezanja: 5 Nm
  • Usklađenost sa RoHS
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Obujmica za crijeva Rapid sa brzim zatvaranjem

Brzo otpuštajući zatvarač (od raspona stezanja 25–40 mm)
Brza i laka predmontaža zahvaljujući "ratchet efektu"

Perforirani poklopac za remen/podignuti rubovi
Sprječava ozljede i oštećenje crijeva

Dugi šestougaoni vijak
Osigurana vodilica tokom sastavljanja, čak i kada je izvan vidokruga

Područje primjene:
Za sisteme vodova za gorivo, cijevi za transport vazduha, rashladnu vodu/grijanje, opšte stezanje/pričvršćivanje, ulje i hidrauliku niskog pritiska.