Šuko utikac plasticni sa uvodnicom kabla 16A 250V Meister

Šuko utikac plasticni sa uvodnicom kabla 16A 250V Meister

Šuko utikac plasticni sa uvodnicom kabla 16A 250V Meister

Pogodni samo za suhe zatvorene prostorije
  • Nazivna struja: 16 A
  • Nazivni napon: 250 V
  • Maks. presjek kabla: 1,5 mm2
  • IP klasa zaštite: IP 20
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
PVC šuko utikač sa centralnom kablovskom uvodnicom.

Karakteristike:
  • Materijal: PVC
  • Otporan na udarce
  • Spriječeno savijanje kabla
  • Vrsta zaštite: IP 20
  • Jednostavno povezivanje na produžne kablove
  • Maksimalni presjek kabla: 1,5 mm2