Speed aditiv, ProClass Glasurit®, P-A-920 , 1L

Speed aditiv, ProClass Glasurit®, P-A-920                                                           , 1L

Speed aditiv, ProClass Glasurit®, P-A-920 , 1L

Speed aditiv, ProClass Glasurit®, P-A-920
ADITIV-SPEED-P-A-920-G2-1L

Product Code 9GLT 50794264  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Tehnički list [1]
Glasurit ProClass aditiv za ubrzavanje sušenja ProClass predlakova i bezbojnih lakova.

  • Smanjenje vremena sušenja
  • Povećava hemijsku reaktivnost produkta koji se koristi, skraćujući vrijeme čekanja prije brušenja, poliranja ili sklapanja dijelova
Područje primjene i primjena:
  • Bezbojni lakovi (omjer miješanja: 2:1+10%):
    • P-C-10
    • P-C-20
    • P-C-30
    • P-C-32
  • Predlakovi za nanos mokro-na-mokro (omjer miješanja: 3:1:1):
    • P-U-30
    • P-U-32
    • P-U-43
    • P-U-49
  • Predlakovi za brušenje (omjer miješanja: 4:1:1):
    • P-U-53
    • P-U-59
    • P-U-63
    • P-U-69
Napomena:
  • Obratiti pažnju na tehničke listove osnovnih proizvoda gdje se koristi ovaj aditiv
Oznaka P-A-920
Sadržaj 1 l
Tip Za ubrzavanje sušenja
Koristi se za P-U-3*, -4*, -5*, -6*; P-C-10, -20, -30, -32
Brend Glasurit
Hemijska osnova Organski rastvarači
Boja Transparentna
Miris  Kao glikol
Specifična težina (20°C ) 0.867 g/cm³
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 36 mjeseci