Premaz za zaštitu od korozije Cink 300, 500ml

Premaz za zaštitu od korozije Cink 300, 500ml

Premaz za zaštitu od korozije Cink 300, 500ml

Premaz za zaštitu od korozije Cink 300
ZAŠTITA-ANTIKOROZ-ZN-CINK300-MAZIV-500ML

Product Code 0892 200  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Cink 300 - trajna zaštita od korozije sa vizualnim efektom vrućeg pocinčavanja.

  • Zinc 300 je pogodan za sanaciju oštećenih mjesta na pocinčanim površinama i zavarenim šavovima
  • Nije pogodan kao temeljni premaz za jaku zaštitu od korozije
  • Može se prelakirati lakovima na bazi PVC-a i akrilata (na bazi otapala ili vode)
  • Optički utisak: vrući cink
Vrlo dobra koroziona zaštita
  • Cink 300 je otporan na atmosfersku koroziju
  • Zaštitni efekat se zasniva na elektrohemijskom ponašanje metalne cinkove prašine
  • Temperaturno postojan do ca. 300°C
Brzo se suši
  • Suho na prašinu nakon ca 15 min
  • Suho za dodir nakon cca. 45 min
  • Suho kroz cijeli nanos nakon cca. 2-3 dana
Područje primjene:
  • Metalogradnja
  • Brodogradnja
  • Kovačnice
  • Bravarije
  • Autoindustrija
Primjena:
  • Nanos četkom:
    • Pogodan za nanos četkom, dobro promiješati sadržaj prije upotrebe
    • Nanos ovog sloja mora biti za 30 μm deblji od postojećeg pocinčanog sloja, kako ovaj sloj ne bi bio slaba tačka na konstrukciji
    • Prosječna debljina sloja nanosa četkom je 40 μm
    • Dodatno, sloj za popravku treba da preklapa već pocinčani sloj za najmanje 1cm
    • Potrošnja: 250-350 g/m po nanosu
  • Sprejni nanos:
    • Dizna: 1,8-2,0 mm
    • Ulazni pritisak: 3-4 bar
    • Po potrebi dodati razrjeđivača
Sadržaj 500 ml
Težinski sadržaj 1045 g
Boja Metalik-srebrena
Hemijska osnova Vezani metalik cink prah
Miris Karakterističan
Specifična težina (20°C ) 2.09 g/cm³
Sadržaj cinka u laku 65 %
Sadržaj cinka u suhom sloju 91 %
Čistoča cinka 99 %
Radna temperatura -25 do 40 °C
Suho na prašinu (20°C ) 15 min
Suho za dodir (20°C ) 45 min
Vrijeme potpunog sušenja (20°C ) 2-3 dana
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci