Sredstvo za zaštitu od korozije Promax, 400ml

Sredstvo za zaštitu od korozije Promax, 400ml

Sredstvo za zaštitu od korozije Promax
PREMAZ-ANTIKOROZ-POVRŠIN-PROMAX-400ML

Product Code 0893 214400  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
PROMAX premaz za zaštitu od korozije i temeljni premaz za zavarivanje sa TITANID formulom.

Osobine:
  • Izuzetno tvrd mikro-cink-ljuspast premaz sa izvanrednim antikorozivnim osobinama
  • PROMAX sadrži aktivnu zaštitu od korozije koja dijelove kod manjih mehaničkih oštećenja, kao što su pukotine i ogrebotine, optimalno štiti od stvaranja hrđe
  • Zahvaljujući jedinstvenoj TITANID formuli premaz ostvaruje trajno zaptivanje i otpornost na vremenske uslove i ne stvara bijelu hrđu
  • Ispunjava DIN EN ISO 1461
Prvi mikropremaz u spreju za upotrebu u zanatstvu
  • PROMAX stvara izrazito tvrdu površinu zahvaljujući novoj TITANID formuli
  • Odlična alternativa za poboljšanje originalnog premaza
Maksimalna zaštita i sigurnost sa postojećim premazom od 10-20 μm
  • Zahvaljujući efikasnom sistemu raspršivanja koji štedi materijal, postiže se optimalna debljina premaza
  • Zbog minimalne debljine premaza, PROMAX bitno ne utiče na promjenu debljine osnovnog materijala
100% veća izdašnost
  • PROMAX osigurava dva puta veću izdašnost od standardnih sprejeva za površinsku zaštitu
Izvrsna zavarivost
  • Trajna temperaturna stabilnost do 300°C
Područje primjene:
  • Premazivanje šavova varova, ivica rezanja te popravke na nezaštićenom i pocinčanom čeliku i čeličnom limu
Primjena:
  • Limenku dobro protresti u trajanju od 2 minute
  • Površina na koju se primjenjuje mora biti čista, suha i bez masnoće
  • Nanijeti sa odstojanja od 15 do 25 cm
  • PROMAX nanijeti u tankom sloju u 1-2 nanošenja
Napomene:
  • Suho na prašinu nakon ca. 5-8 minuta
  • Suho na dodir nakon ca. 1 sata
  • Limenku nakon upotrebe okrenuti naopačke i sprejati dok se ventil ne isprazni
Sadržaj 400 ml
Boja Srebrenosiva
Hemijska osnova Cink u anorgansko-organskom matriksu
Miris Karakterističan
Specifična težina (20°C ) 0.757 g/cm³
Temperaturna otpornost, max. 300 °C
Čistoča cinka 99.99 %
Suho na prašinu (20°C ) 5-8 min
Suho za dodir (20°C ) 60 min
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca