Sredstvo za zaštitu od korozije Metalyt, 400ml

Sredstvo za zaštitu od korozije Metalyt, 400ml

Sredstvo za zaštitu od korozije Metalyt
PREMAZ-ANTIKOROZ-POVRŠIN-METALYT-400ML

Product Code 0893 214420  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Reparaturni premaz za ponovno pocinčavanje sa TITANID formulom.

Osobine:
  • Zahvaljujući novoj TITANID tehnologiji popravka sloja antikorozivne zaštite na vozilima, koja je približna originalu, je jednostavna i povoljna
  • Više nije potrebno koristiti skupocjeni elektrolitski postupak
  • Jedinstvena TITANID formula omogućava nanošenje kitova i masa za izravnavanje i idealno prijanjanje zaptivnih masa
  • Idealno za stvaranje osnovne površinske strukture za sve karoserijske radove i za lakiranje
  • Pogodno za nanošenje kita
  • Može se prelakirati svim standardnim 1K i 2K lakovima
  • Prijanja na čelik, aluminijum, kalaj i na mnoge plastike
  • Odlične osobine prijanjanja čak i u kombinaciji sa PU i MS polimernim zaptivnim masama
Prvi mikropremaz u spreju za upotrebu u zanatstvu
  • METALYT stvara izrazito tvrdu površinu zahvaljujući novoj TITANID formuli
  • METALYT pruža izvanrednu zaštitu od korozije, čak i na tankim ivicama limova jedan nanos je dovoljan
Visok nivo sigurnosti zahvaljujući odličnoj zaštiti od korozije i pri tankom sloju premaza
  • Odlično tačkasto zavarivanje, zavarivanje pod zaštitom gasa i autogeno zavarivanje
  • Zavarivo i na mokro i na suho
Područja primjene:
  • Originalna proizvodnja i popravka oštećenih slojeva cink fosfata na karoserijskim limovima i dijelovima vozila
Primjena:
  • Limenku dobro protresti u trajanju od min. 2 minute
  • Površina na koju se primjenjuje mora biti čista, suha i bez masnoće
  • Nanijeti sa odstojanja od 15 do 25 cm
  • METALYT nanijeti u tankom sloju u 1-2 nanosa
Napomene:
  • Suho na prašinu nakon ca. 5-8 minuta
  • Suho na dodir nakon ca. 1 sata
  • Nakon ca. 2 h sušenja na 60°C ili 24 h na sobnoj temperaturi može se nanijeti kit ili masa za izravnjavanje i prelakirati
  • Potpuno mehaničko opterećenje moguće nakon 2-3 dana
Sadržaj 400 ml
Boja Srebrenosiva
Hemijska osnova Cink u anorgansko-organskom matriksu
Miris Karakterističan
Specifična težina (20°C ) 0.757 g/cm³
Temperaturna otpornost, max. 300 °C
Čistoča cinka 99.99 %
Suho na prašinu (20°C ) 5-8 min
Suho za dodir (20°C ) 60 min
Potpuno opteretivo nakon 3 dana
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca