Sprej za zaštitu metalnih površina, Bakar sprej Perfect, 400ml

Sprej za zaštitu metalnih površina, Bakar sprej Perfect, 400ml

Sprej za zaštitu metalnih površina, Bakar sprej Perfect, 400ml

Sprej za zaštitu metalnih površina, Bakar sprej Perfect
SPREJ-LAK-CU-ZAŠTITKOROZ-PREFECT-400ML

Product Code 0893 114118  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [ZI 2]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Bakar sprej Perfect - antikorozivni sprej za dugotrajnu zaštitu i optimalan izgled metalne površine.
  • Debeli sloj već nakon prvog nanosa
    • Velika sigurnost postignuta optimalnom zaštitom od vremenskih uticaja
    • Minimalni utrošak vremena, pošto je potrebno samo jedno špricanje
    • Dobra pokrivnost
  • Može se upotrijebiti na različite načine zbog podesive glave za špricanje
    • Podesivom glavom za špricanje se mogu izvesti male i velike popravke, brzo i sigurno
    • Ne curi
  • Veliki otpor habanju
  • Ispitana velika zaštita od korozije
  • Dobro prianjanje na: čelik i bakar
Ispitano prema DIN 50021 SS, testom špricanja sa soli
  • Cink sprej svijetli Perfect: 250 sati
  • Cink sprej Perfect: 500 sati
  • Ispitano u TÜV Rheinland Group
Područje primjene:
  • Za optičko poboljšavanje i zaštitu od korozije metalnih površina
Napomena:
  • Nije kompatibilno sa PU, MS i hibridnim zaptivnim masama
Sadržaj 400 ml
Boja Bakarna
Potpuno sušenje (preporučena debljina sloja) 1.5 h
Suho na prašinu (preporučena debljina nanosa) 6 min
Hemijska osnova Nitrit smola kombinacija
Specifična težina (20°C) 0.75 g/cm³
Miris Karakterističan
Temperaturna otpornost, max. 100 °C
Poprečni presjek (DIN 53151) MAN 0-1
Debljina suhog laka filma (broj nanosa) 36 µm
Sadržaj VOC 733 g/l
Uslovi skladištenja +10 do +25 °C
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca