Set cilindricnih pila za drvo 5-dijelni Werkzeyt , 32,38,50,54mm

Set cilindricnih pila za drvo 5-dijelni Werkzeyt , 32,38,50,54mm

Set cilindricnih pila za drvo 5-dijelni Werkzeyt
SET ALA ZA PROSI.OTV,32,38,50,54mm,5-DIJ

Product Code 9ZCM B23450  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Set cilindričnih pila za drvo 5-dijelni Werkzeyt
  • Sastoji se od: ø 32, 38, 50, 54 mm
  • Maks. dubina reza cca. 25 mm
  • Uključujući centralno svrdlo, ø 6 mm
  • Prikladno za rezove u drvu i plastici
  • C50 čelik
Prečnik 32, 38, 50, 54 mm
Dubina rezanja 25 mm
Boja Crna
Rezni materijal Drvo i plastika