Armature za umivaonik Saint, krom

Armature za umivaonik Saint, krom

Armature za umivaonik Saint
ARMATURA-JEDNORUČNA-UMIVAONIK-SAINT-KROM

Product Code 9ZCM SAI1  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Uputstvo [1]
  • Priključak visokog pritiska za ugradnju na umivaonik
  • Pogodno za priključak na protočni bojler ili centralni dovod tople vode
  • Jednostavna instalacija bez alata zahvaljujući priključku za osovinu
  • Fino podešena regulacija željene količine vode i temperature pomoću poluge
  • Tihi aerator pruža mekan mlaz koji štedi vodu (M24 x 1)
  • Pogodan rad odvodnog čepa zahvaljujući funkciji potiskivanja
  • Lako zamjenjiv uložak s keramičkim zaptivnim podloškama koje se lako troše
  • Tijelo nastavka od robusnog mesinga za dug vijek trajanja
  • Jednostavan za čišćenje i otporan na koroziju zahvaljujući visokokvalitetnom kromiranj
  • Klasično elegantan dizajn stvara vizuelni vrhunac u vašem kupatilu
Visina 168 mm
Dubina 155 mm
Površina Hromirano
Materijal Mesing