Rucna akumulatorska lampa ERGO POWER MINI, 250 lm

Rucna akumulatorska lampa ERGO POWER MINI, 250 lm

Rucna akumulatorska lampa ERGO POWER MINI
LAMPA-AKU-RUČNA-LED4+1-IP20

Product Code 0827 940370  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Kataloška stranica [1]
Ručna akumulatorska lampa ERGO POWER MINI, 4+1
  • Dvokomponentno kućište sa dobrim držanjem
  • Ekstremno visok svjetlosni tok visokog intenziteta
  • Vrlo širok snop svjetlosti
  • IP20 stepen zaštite od prodora stranih tijela i vode
  • Jaki magnet za pričvršćivanje
  • Ugao kućišta podesiv 160° za usmjeravanje pri različitim aplikacijama
  • Glavno i pomoćno svetlo sa high-power LED tehnologijom
  • 1 kuka okretna 360° za zadnjoj strani
  • Traka za nošenje
Sadržaj isporuke:
Lampa, USB-kabl, korisničko uputstvo
Svjetlosni flux glavnog svjetla 250 lm
Klasa zaštite IP IP 20
Svjetlosni flux pomoćno svjetlo 70 lm
Period osvjetljavanja 3,5 h
Minimalni indeks raspoznavanja boja, Ra min. 70
Kapacitet aku-baterije 1200 mAh
Vrijeme punjenja 4 h
Napajanje 5 V/DC
Dimenzije lampe 195 x 55 x 35 mm