Armature za umivaonik Estoril, KROM

Armature za umivaonik Estoril, KROM

Armature za umivaonik Estoril
ARMATURA-JEDNORUC-UMIVAONIK-ESTORIL-KROM

Product Code 9ZCM EST1  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Uputstvo [1]
  • Priključak visokog pritiska za ugradnju na umivaonik
  • Pogodno za priključak na protočni bojler ili centralno dovod tople vode
  • Fino podešena regulacija željene količine vode i temperature pomoću poluge
  • Tihi aerator pruža mekan mlaz koji štedi vodu (M24 x 1)
  • Pogodan rad odvodnog čepa zahvaljujući vučnoj šipki
  • Lako zamjenjiv uložak s keramičkim zaptivnim podloškama koje se lako troše
  • Tijelo nastavka od robusnog mesinga za dug vijek trajanja
  • Jednostavan za čišćenje i otporan na koroziju zahvaljujući visokokvalitetnom hromiranju
  •  Klasično elegantan dizajn stvara vizuelni vrhunac u vašem kupatilu
Visina 159 mm
Dubina 158 mm
Površina Hromirano
Boja Hromirana boja
Materijal Mesing