WC cetka sa držacem, crna

WC cetka sa držacem, crna

WC cetka sa držacem
WC-ČETKA-SET-3U1-CRNO

Product Code 9ZCM T3402671  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Uputstvo [1]
3u1 set držača četkica za toalet crne boje
  • Za uredno pohranjivanje WC četke na dohvat ruke
  • Jedinstveni izmjenjivi sistem sa 3 različite opcije montaže 
  • Vakumska čaša: Brzo i lako se pričvršćuje putem vakuuma 
  • Ljepljenje: Ekstra snažno prianjanje zahvaljujući visokokvalitetnom 3M ljepljivom jastučiću 
  • Bušenje: Osigurajte pričvršćivanje tiplima i vijcima
  • Uključuje četkicu s izdržljivim vlaknima za pouzdanu upotrebu
  • Bezvremenski elegantan dizajn osigurava da u svakom trenutku privlači pogled
  • Black Edition: Elegantan i vrlo atraktivan izgled u mat crnoj boji
Širina 100 mm
Visina 115 mm
Dubina 125 mm
Prečnik 85 mm
Boja Crna
Materijal Čelik / Plastika