Termostatska armatura za kadu ALAN, hromirana

Termostatska armatura za kadu ALAN, hromirana

Termostatska armatura za kadu ALAN
ARMATURA-KADA-TERMOST-ALAN-KROM

Product Code 9ZCM ALA2  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Uputstvo [1]
  • Priključak visokog pritiska za ugradnju na kadu
  • Pogodno za priključak na protočni bojler ili centralno dovod tople vode
  • Lako se montira na postojeće priključke ili instalacijske tačke ispred zida
  • Ručica za odabir temperature za praktično podešavanje temperature vode
  • Konstantna temperatura smanjuje gubitak vode
  • Integrirana sigurnosna brava na 38°C za zaštitu od prevruće vode
  • Izlaz za tuš od 1/2 inča pogodan za sva standardna tuš crijeva
  • Niskošumni aerator (M28 x 1) pruža mekan mlaz koji štedi vodu
  • Lako zamenljivi termoelement
  • Tijelo nastavka od robusnog mesinga za dug vijek trajanja
  • Jednostavan za čišćenje i otporan na koroziju zahvaljujući visokokvalitetnom hromiranju
  • Klasično elegantan dizajn stvara vizuelni vrhunac u vašem kupatilu
Širina 271 mm
Dubina 170 mm
Površina Hromirano
Materijal Mesing