Radionicka kolica Basic 8.4

  • Širina x dubina x visina (vanjske dimenzije): 665 x 393 x 964 mm
  • Broj točkova: 4 komada
  • Dizajn točkova: 1 okretni točak s kočnicom (D: 100 mm), 1 okretni točak bez kočnice (D: 100 mm), 2 fiksna točka bez kočnice (D: 100 mm)
  • Površina: Praškasto bojeno
  • Materijal: čelični lim
  • Tip ladica: puno izvlačenje, sa kugličnim ležajima
  • Nosivost: 250 kg
  • Nosivost ladice: 25 kg