Sistem za ispitivanje površinskih pukotina

Sistem za ispitivanje površinskih pukotina

Sistem za ispitivanje površinskih pukotina

Sistem detekcije pukotina koji se sastoji od tri komponente (čistač, razviijač, penetrant) za nedestruktivnu detekciju površinskih pukotina
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
 
Sistem detekcije pukotina za brzu, jednostavnu i nedestruktivnu detekciju površinskih pukotina

Karakteristike: 
  • Sistem detekcije pukotina se sastoji od čistača, penetranta i razvijača.
  • Proizvod je jednostavan i praktičan za upotrebu, koristeći kapilarno djelovanje za prodiranje u pukotine i pore.
Prednosti:
  • Jednostavan za upotrebu, čini mikro-pukotine vidljivim za ljudsko oko
  • Omogućava da se detektuju pukotine, poroznosti i defekti u zavarenim, kovanim i izlivenim konstrukcijama, spojnim elementima, površinama i strukturama
  • Pogodan za korištenje na cjevnim instalacijama, gasnim i naftnim cisternama i izmjenjivačima toplote
  • Može se sapirati običnom vodom ili solventima
  • Usaglašen sa standardima EN 571; EN ISO 3452-2; ASTM E1417; AMS 2644; ASME SEC V Art. 6; REACH
  • Jednostavna, brza i efikasna metoda ispitivanja kvalitete materijala
Područje primjene:
Sistem za detekciju pukotina se koristi za zavarivanje pukotina, odljevaka, u brodogradnji, konstrukciji aviona, kranogradnji, mašinstvu, konstrukciji vozila, konstrukciji komercijalnih vozila, konstrukciji uređaja i kontejnera itd.

Način primjene: 
Snažno protresite najmanje 30 sekundi prije upotrebe.

1. Nanesite sredstvo za čišćenje (Art.-Nr. 0890 80012) na podlogu koju želite da testirate i ostavite da ispari.

2. Poprskajte crveni penetrant (Art.-Nr. 0890 80010) na područje koje pregledavate i sačekajte 10-20 minuta (u zavisnosti od temperature okoline). Penetrant prodire u pukotine i pore zahvaljujući svojim vrlo dobrim svojstvima puzanja.

3. Uklonite višak penetranta pomoću krpe koja ne ostavlja dlačice.

4. Tanko nanesite razvijač (Art.-Nr. 0890 80011) i ostavite da djeluje 5-10 minuta. Pukotine i oštećenja bit će vidljivi kao intenzivan crveni i bijeli kontrast.