BAGLAMA-NEXCLON-VIJCI52/5,5-125/(-14)GRD
br. art. F015 072705

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Baglama za namještaj Nexis klik-on, ugao otvaranja 125°, zakrivljenost -14 °do -20°, nalijegajuća
Please login to Webshop to report a bug
- Zakrivljenost –14° bis –20°, nalijegajuća
- Podesiva za korpuse zakrivljene pod uglom od –14° do –20°
- Ugao otvaranja 125°
- Za debljine vrata do 24 mm
- Baglama sa oprugom
- Za ugradnju iver vijcima (52/5,5 mm)
- Kompatibilna sa soft close prigušivačem