BAGLAMA-NEXCLON-VIJCI52/5,5-125/(-45)GRD
br. art. F015 072706

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Baglama za namještaj Nexis klik-on, ugao otvaranja 125°, zakrivljenost -45 °do -50°, nalijegajuća
Please login to Webshop to report a bug
- Zakrivljenost –45° do–50°, nalijegajuća
- Podesiva za korpuse zakrivljene pod uglom od –45° do –50°
- Ugao otvaranja 125°
- Za debljine vrata do 24 mm
- Baglama sa oprugom
- Za ugradnju iver vijcima (52/5,5 mm)