Okov za podizna vrata Kinvaro T-Slim

OKOV-POD.-T-SLIM-HO-TP-STO.(LF500-1100)

Art.-Nr.  F151 149014 | EAN: 9003012631157
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Okov za podizna vrata Kinvaro T-Slim

Idealan okov za vrhunski dizajn i maksimalan prostor za odlaganje.
  • Mogućnost ugradnje u ravnini ili montaže s adapterom
  • Dubina glodanja - na strani korpusa: 12,2 mm, - fronta: 13,7 mm
  • Čak i u verziji za pričvršćivanje vijcima, ukupna visina je samo 14,2 mm
  • Male sile otvaranja, a fronta ostaje u bilo kojem željenompoložaju
  • Fronta podesiva u 3 dimenzije
  • Jednostavno kontinuirano podešavanje sile opruge s prednje strane
  • Brzo i lako postavljanje fronte, bez potrebe za alatom
  • Mogućnost podešavanja otvaranja fronte u rasponu od 75° do 107°
  • Sve zaštitne kapice se mogu farbati
Dostupno u dvije izvedbe:
  • Sa ugrađenim prigušenjem (soft-close, prigušivač se može uključiti/isključiti)
  • Sa ugrađenom funkcijom automatskog otvaranja (Tipmatic Plus); zahtijeva npr. kratki magnetni mehanizam (br. art. 0683439190)

Slični proizvodi