Okov za podizna vrata Kinvaro T-Slim
OKOV-POD.-T-SLIM-HO-TP-SREB(LF500-1100)
Art.-Nr. F151 149015 | EAN: 9003012631164

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Okov za podizna vrata Kinvaro T-Slim
Please login to Webshop to report a bug
Idealan okov za vrhunski dizajn i maksimalan prostor za odlaganje.
- Mogućnost ugradnje u ravnini ili montaže s adapterom
- Dubina glodanja - na strani korpusa: 12,2 mm, - fronta: 13,7 mm
- Čak i u verziji za pričvršćivanje vijcima, ukupna visina je samo 14,2 mm
- Male sile otvaranja, a fronta ostaje u bilo kojem željenompoložaju
- Fronta podesiva u 3 dimenzije
- Jednostavno kontinuirano podešavanje sile opruge s prednje strane
- Brzo i lako postavljanje fronte, bez potrebe za alatom
- Mogućnost podešavanja otvaranja fronte u rasponu od 75° do 107°
- Sve zaštitne kapice se mogu farbati
- Sa ugrađenim prigušenjem (soft-close, prigušivač se može uključiti/isključiti)
- Sa ugrađenom funkcijom automatskog otvaranja (Tipmatic Plus); zahtijeva npr. kratki magnetni mehanizam (br. art. 0683439190)