OKOV-PODIZNO-OKRETNA-VRATA-KINVR-S35-720
br. art. F152 000255

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Kinvaro S-35 okov za podizno zakretna vrata
Please login to Webshop to report a bug
- Omogućava upotrebu ukrasnih kruna i svjetala postavljenih na vrh
- Fronta podesiva u 3 dimenzije: visina, širina, nagib; direktno podešavanje ±1,5 mm
- Brza montaža bez alata
- Sigurno držanje u bilo kojem položaju iznad ugla otvaranja od 45°
Opseg fronti:
- Širina: 450–1200 mm
- Visina: 420–750 mm