Samobušeći vijak DIN 7504K obojene gl. sa EPDM podl. za drv. podkonstrukcije, tip H, RAL 3009-4,8X35

VIJAK-SBŠ-6UG-P14-H-RAL3009-CC-(A2K)-4,8X35

Art.-Nr.  H214 483501 | EAN: 3872298014024 Vel. Pak. 250: 3872298014024 Vel. Pak. 3750: 3872298014208
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
250  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Samobušeći vijak DIN7504K obojene glave sa EPDM podloškom za drvene podkonstrukcije, tip H

  • Čelik, pocinčan, plavo pasiviran
  • Šestougaona glava 8 mm
  • Samobušeći vijak ∅4,8 sa redukovanim vrhom
  • Promjer podloške 14 mm
  • Debljina podloške (Aluminijski distancer + EPDM brtvilo) 2,5mm za bolju vodootpornost
  • Dugotrajni praškasti premaz (powder) za kvalitetniju i trajniju zaštitu
  • Usklađeno sa RAL tablicom boja

Samobušeći vijak sa šestougonaom glavom i redukovanim vrhom. Idealan za spajanje profilnih čeličnih limova za drvene podkonstrukcije.
Ova izvedba nalazi primjenu kod spajanja tankih limova za drvenu i ALU potkonstrukciju (općenito u mekše materijale),
međusobno spajanje ALU i čeličnih profilisanih limova kao i na potkonstrukciju od kasetnog čelika, Z profila i sl.
Nakon procesa galvanizacije i montaže specijalne zaptivne podloške od EPDM elastomera debljine 2,5mm,
glava vijka se prekriva sa termički otvrdnutim poliesterskim prahom što daje poseban kvalitet boji.

Slični proizvodi