Pertle za obuću Nomex, crno-crvene, 120cm

PERTLE-CIPELE-NOMEX-CRNO/CRVENE-120CM

Art.-Nr.  M039 045150 | EAN: 4250241995986
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Pertle za cipele od NOMEX®-a. Teško zapaljive i samogašeće, zbog toga su idealne za zavarivače i sve druge korisnike, koji se npr. bave poslovima lemljenja i brušenja

  • Od poliestera jako otpornog na kidanje i vatrootpornih Nomex vlakana
  • Otporne na mnoge hemikalije
  • Nizak stepen upijanja vode
    • Zbog toga, npr. zimi ne dolazi do ograničenja kod korištenja
  • Boja: crno-siva
  • Dužina*: 120 cm * Preporučena dužina: plitke cipele = 90 cm, čizme (u zavisnosti od visine grla) = 120–150 cm

Slični proizvodi