Robusne čarape u pakovanju od 4 para, vel.39-42

ČARAPE-RAD-ROBUSNE-PLAVE-MODYF-VEL.39-42

Art.-Nr.  M051 030006 | EAN: 4250004486942
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Robusne radne čarape MODYF® - 1 par

  • Robusne čarape sa optimalnim krojem
  • One su idealan pratilac kako za rad u bašti, tako i kod pješačenja (šetnje) i u mnogim drugim situacijama
  • Izuzetnu udobnost pruža podstavljeno, mekano, frotirno stopalo
  • Materijal: 80% pamuk, 15% poliamid, 5% elastin
  • Mašinsko pranjem
  • Boja: tamno plava
  • Veličina: 39-42

Slični proizvodi