Jakna Star Cotton plus CP250, Crna, Vel.XL

JAKNA-STAR-CP250-CRNA-VEL.XL

Art.-Nr.  M401 396003 | EAN: 4251792855583
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Udobna i praktična radna odjeća s visokim udjelom pamuka, koji regulira tjelesnu temperaturu u bilo koje doba godine, čineći sve odjevne predmete ugodnima za nošenje na koži.

60% pamuk, 40% polietser, 240g/m2
  • Regular fit kroj
  • Visoka kragna
  • 2 vanjska bočna džepa
  • 1 džep na prsima i džep za olovke,
  • 1 unutrašnji džep
  • Ergonomski kroj rukava sa podesivim manžetama
  • Mogućnost podešavanja širine u struku
  • Može se prati na 60°C max
    Ne izbjeljivati, peglati na niskoj temperaturi, normalno sušenje u sušilici, nije prikladno za hemijsko čišćenje

Slični proizvodi