HLACE-RADNE-ECONOMIC-SIVO/CRV.-VEL46

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Radne hlače Economic - praktične i udobne radne hlače klasičnog dizajna
Izrađene od izdržljivog materijala koji omogućava svakodnevno korištenje i udobnost tokom rada. Po potrebi se mogu produžiti za dodatnih 5 cm, što ih čini savršenim izborom za različite tjelesne visine.
Sastav: 65% poliester, 35% pamuk, 245 g/m²
Boja: Sivo-crne
-
Kroj sa umetnutim rastezljivim dijelovima za bolju slobodu pokreta
-
Elastičan pojas s mogućnošću prilagođavanja
-
Ojačani šavovi na ključnim tačkama
-
Dva bočna džepa, jedan stražnji i jedan praktični džep na bedru sa čičak zatvaranjem
-
Diskretni Würth MODYF logo na džepu za moderan i profesionalan izgled
Može se prati na 60 °C max.
Upute za održavanje pogledati na unutrašnjoj našivenoj etiketi.



