HLAČE-STAR-CP250-CRNA-VEL.56

br. art.  M403 510433
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Udobna i praktična radna odjeća s visokim udjelom pamuka, koji regulira tjelesnu temperaturu u bilo koje doba godine, čineći sve odjevne predmete ugodnima za nošenje na koži

60% pamuk, 40% polietser, 240g/m2
  • Regular fit kroj
  • Prikrivneo kopčanje na dugmad i kopče na čičak za rad bez ogrebotina
  • 2 prednja nakošena džepa
  • 2 stražnja džepa
  • 1 džep za sklopivi metar,
  • 1 bočni, našiveni džep iznad koljena s lijeve strane s preklopnim čičak zatvaranjem
  • Ergonomski kroj na koljenima s elastičnim pojasom
  • Rub se može produžiti za 5 cm
  • Može se prati na 60°C max
  • Ne izbjeljivati, peglati na niskoj temperaturi, normalno sušenje usušilici, nije prikladno za hemijsko čišćenje