CIPELE-ECOFRESH-RECIK.PLITKE-S1P-CRNE-41

br. art.  M416 172041
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Prva zaštitna cipela izrađena od 70% recikliranih materijala, modernog dizajna, s inovativnim sistemom ventilacije
  • Gornjište, vezice i omča izrađeni od 100% recikliranog PET-a
  • Ultra-prozračna podstava
  • 100% reciklirani uložak od aktivnog ugljena sa sistemom ventilacije
  • Plastične zaštitne kapice, zaštita od tkanine protiv probijanja
  • Neklizajući PU vanjski đon SRC,
  • Uudobna širina 11,
  • Bez metala
  • Proizvedeno u Italiji,
  • Cca. 480 g po cipeli u veličini 42