Zaštitne čizme S3, Grado X, Vel. 38

ČIZMA-ZAŠT-GRADO-X-S3-CRN-VEL.38

Art.-Nr.  M422 156038 | EAN: 4251402718451
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 par
1  par
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Topla i prozračna čizma koja čuva stopala suhim i toplim s vodonepropusnom Modytex® membranom za otpornost pri najtežim radnim uvjetima

  • Crne zaštitne čizme S3 prema EN ISO 20345
  • Napravljene od prozračne najbuk kože
  • Podstava vodonepropusna i prozračna MODYTEX® membrana
  • Plastična zaštitna kapica i textilni međuđon za zaštitu od prodora stranih tijela (metal free)
  • Gumeni HRO SRC, Vibram đon otporan na klizanje - Širina modela 10,5 (normal)
  • Težina čizme br.42 je cca790g

Slični proizvodi