HLAČE-RADNE-CLASSIC-PAMUK-NAVY-XL
br. art. M443 049003

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Udobna i praktična radna odjeća s visokim udjelom pamuka, koji regulira tjelesnu temperaturu u bilo koje doba godine, čineći sve odjevne predmete ugodnima za nošenje na koži
60% pamuk, 40% polietser, 240g/m2
60% pamuk, 40% polietser, 240g/m2
- Regular fit kroj
- Prikrivneo kopčanje na dugmad i kopče na čičak za rad bez ogrebotina
- 2 prednja nakošena džepa
- 2 stražnja džepa
- 1 džep za sklopivi metar,
- 1 bočni, našiveni džep iznad koljena s lijeve strane s preklopnim čičak zatvaranjem
- Ergonomski kroj na koljenima s elastičnim pojasom
- Rub se može produžiti za 5 cm
- Može se prati na 60°C max
- Ne izbjeljivati, peglati na niskoj temperaturi, normalno sušenje usušilici, nije prikladno za hemijsko čišćenje