Funkcionalni donji veš, set Basic carbon, Vel. S/M

TERMO-VEŠ-SET-BASIC-CARBON-S/M

Art.-Nr.  M452 047001 | EAN: 4251174747420
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Prozračni funkcionalni set termoaktivnog veša BASIC 

Prozračni funkcionalni set termoaktivnog veša BASIC pruža udobnost, fleksibilnost i ugodan osjećaj tokom rada i fizičkih aktivnosti. Izrađen je od tehničke tkanine s inovativnim BE-AIR vlaknom koje upija znoj i odvodi vlagu na površinu materijala, pomažući da koža ostane suha, a tijelo ugodno i toplo.

BE-FRESH tehnologija ima hipoalergena svojstva te pomaže u smanjenju neugodnih mirisa i razvoja bakterija, osiguravajući dugotrajniji osjećaj svježine. Bešavna izrada smanjuje trenje i povećava udobnost, dok pripijeni i elastični kroj omogućava maksimalnu slobodu pokreta. Set je idealan kao osnovni sloj ispod radne odjeće, posebno tokom rada u hladnijim uslovima.

Glavne karakteristike:

  • BE-AIR vlakno za učinkovito odvođenje vlage.
  • BE-FRESH tehnologija za dugotrajniji osjećaj svježine.
  • Bešavna konstrukcija za veću udobnost.
  • Elastičan, pripijeni kroj za nesmetano kretanje.
  • Pogodan za svakodnevni rad i aktivnosti u hladnijim uslovima.
  • Materijal: 55% poliester, 35% poliamid, 10% elastin
  • Gramaža: 140 g/m²