Funkcionalni donji veš, set Basic carbon, Vel. XXL
TERMO-VEŠ-SET-BASIC-CARBON-XXL
Art.-Nr. M452 047004 | EAN: 4251174747444

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Prozračni funkcionalni set termoaktivnog veša BASIC
Prozračni funkcionalni set termoaktivnog veša BASIC pruža udobnost, fleksibilnost i ugodan osjećaj tokom rada i fizičkih aktivnosti. Izrađen je od tehničke tkanine s inovativnim BE-AIR vlaknom koje upija znoj i odvodi vlagu na površinu materijala, pomažući da koža ostane suha, a tijelo ugodno i toplo.
BE-FRESH tehnologija ima hipoalergena svojstva te pomaže u smanjenju neugodnih mirisa i razvoja bakterija, osiguravajući dugotrajniji osjećaj svježine. Bešavna izrada smanjuje trenje i povećava udobnost, dok pripijeni i elastični kroj omogućava maksimalnu slobodu pokreta. Set je idealan kao osnovni sloj ispod radne odjeće, posebno tokom rada u hladnijim uslovima.
Glavne karakteristike:
- BE-AIR vlakno za učinkovito odvođenje vlage.
- BE-FRESH tehnologija za dugotrajniji osjećaj svježine.
- Bešavna konstrukcija za veću udobnost.
- Elastičan, pripijeni kroj za nesmetano kretanje.
- Pogodan za svakodnevni rad i aktivnosti u hladnijim uslovima.
- Materijal: 55% poliester, 35% poliamid, 10% elastin
- Gramaža: 140 g/m²