JAKNA-FLIS-CETUS-ANTRACITSIVA-VEL.M

br. art.  M456 194001
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Sa svojim toplim materijalom i elastičnim manžetama, izdržljiva jakna od flisa osigurava visok nivo udobnosti

100% poliester, 250g/m2

STANDARD 100 OEKO-TEX®
  • Lagana, topla i prozračna
  • Visoka kragna
  • 2 bočna džepa sa patent zatvračem
  • 1 prednji prsni džep sa patent zatvaračem
  • 1 unutrašnji džep
  • Elastične manžetne u rukavu
  • Rub u području struka podesiv uzicom
  • Može se umetnuti u Cetus kišnu jaknu pomoću zip-in sistema
  • Može se prati na 40°C max
  • Ne izbjeljivati, peglati na niskoj temperaturi, normalno sušenje u sušilici, nije prikladno za hemijsko čišćenje