Bijela vuna za poliranje Perfect It, gruba, D150mm

VUNA-POLIR-PERFECT-BIJEL-GRUB-150MM-2KOM

Art.-Nr.  X3M 34124 | EAN: 3872298080760
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 pak
1  pak
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Bijeli vuneni jastučići za postizanje najbolje moguće završne obrade na raznim lakovima i prozirnim premazima.

Osobine:
  • Refiniširanje, redefinisanje: Uvjerite se u rezultate bez vrtloga, holograma ili progaranja uz 3M™ Perfect-It™ vunene jastučiće i odgovarajuću 3M™ Perfect-It™ pastu za orbitalno poliranje
  • Konzistentni rezultati: Pruža završnu obradu gotovo bez defekata, bez straha od progaranja na svježe lakiranim površinama. Dizajniran tako da nema povratka u kabinu, bez vremenskih prekida u ciklusu rada i bez gubitka povjerenja u posao
  • Dvije veličine i dva stepena finoće: Dostupan u prečnicima od 130 mm i 150 mm, u grubim i srednjim stepenima finoće
Primjena:
  • Dizajnirani su za rad s 3M™ Perfect-It™ sistemom za orbitalno poliranje te pružaju željeno poliranje bez stvaranja maglice, vrtložnih tragova ili holograma

Slični proizvodi