Zaštitna folija za prekrivanje automobila, PREMIUM, 4x150m

FOLIJA-ZAŠTITNA-LJUBIČAST-PREMIUM-4X150M

Art.-Nr.  X3M 50988 | EAN: 3872298080975
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Vrhunska maskirna plastična folija visoke gustoće s vrhunskim svojstvima prianjanja za vozila. Površina folije posebno je obrađena kako bi se omogućilo izvrsno prianjanje i na boje na bazi otapala i na vodene boje, čime se izbjegavaju problemi s ljuštenjem tokom procesa lakiranja. Primjenjuje se za maskiranje za lakiranje i zaštitu od prekomjernog raspršivanja


• Otporna na otiske vlage i sjene na lakiranim površinama vozila
• Otporna je na temperature do 120°C u trajanju od 1 sata, omogućujući sve načine sušenja uključujući IR-lampe i pećnice (komore)
• Prozirna, izdržljiva folija otporna na kidanje
• Lako rukovanje i rezanje
• Dizajnirano da omogući ponovno postavljanje maskirne trake bez kidanja

Materijal: HDPE folija
Debljina: 16,50 μm