Razvodnik Meister, 3 dijelni, 5m

KABL-RAZVODNIK-3DJ-BJL-5M-MSTR

Art.-Nr.  XCM WU7430250 | EAN: 4004847430255
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Produžni kabal sa više utičnica postavljenim pod uglom od 45°.

Karakteristike:
  • Utičnice s povećanom zaštitom od dodira za veću sigurnost
  • Tip utičnice: Šuko utičnica
  • Presjek kabla: 1.5 mm²
  • Pogodno za upotrebu u suhim prostorijama
  • IP klasa zaštite: IP20

Slični proizvodi