Euro utikač Commel, 2.5A, 250V, crni

UTIKAČ-EURO-2,5A-CRN-COMMEL

Art.-Nr.  XCO 290602 | EAN: 3858890442687 Vel. Pak. 1: 3858890442687 Vel. Pak. 10: 3858890442687
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Plastični EURO utikač.

Karakteristike:
  • Nazivni napon: 250 V
  • IP zaštita: IP 20
  • Proizvođač: Commel