Set termoskupljajućih bužira u kutiji, 100kom, 10cm, više boja

SET-TERMOSKUPLJAJUĆI-BUŽIR-U-BOJI-COMMEL

Art.-Nr.  XCO 365501 | EAN: 3858890440355 Vel. Pak. 1: 3858890440355 Vel. Pak. 40: 3858890440355
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Set termoskupljajućih bužira, 100 komada.

Karakteristike:
  • Sortirano u male pretince
  • Praktična plastična kutija sa proizirnim poklopcem radi jasnog pregleda
  • Pogodno za izolovanje vodiča
  • Dužina: 10 cm
Sadržaj seta:
  • 1,5 mm x 30
  • 2,5 mm x 30
  • 4,0 mm x 20
  • 6,0 mm x 10
  • 10,0 mm x 6
  • 13,0 mm x 4

Slični proizvodi