Razvodnik Meister, 8 djl, 2USB-A, 3m, bijela

KABL-RAZVODNIK-8DJ-BJ-PREK-3M-USB-PRENAP

Art.-Nr.  XCO 380107 | EAN: 3856024403757 Vel. Pak. 1: 3856024403757 Vel. Pak. 10: 3856024403757
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Osmerostruka višenamjenska prenosiva utičnica.

Karakteristike:
  • Zaštita od prenapona: Štiti priključene uređaje od prenapona uzrokovanog udarom groma u električnu mrežu
  • Zaštita od preopterećenja (termoprekidač) – prekida strujni krug u slučaju pregrijavanja utičnice uzrokovanog priključivanjem aparata ukupne snage veće od 3500 W
  • Nazivni napon: 250 V
  • Maks. opterećenje: 16 A/3500W
  • 2XUSB utičnice (5 V DC; 2.1 A)
  • Osvijetljen prekidač za jednostavno uključivanje i isključivanje uređaja

Slični proizvodi