Nadžbukno zvono Commel, 80dB, 230V, bijelo, 100x167mm

ZVONO-KUĆNO-NADŽ-BJL-COMMEL

Art.-Nr.  XCO 410104 | EAN: 3856024402255 Vel. Pak. 1: 3856024402255 Vel. Pak. 10: 3856024402255
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Nadgradno električno zvono.

Karakteristike:
  • Nazivni napon: 230 V
  • Tip: električno zvonce
  • Dimenzije: 100 x 167 mm
  • 1 melodija