Odvodnik prenapona tip 2 ETI, 1M, 40kA, TN

ODVODNIK-PRENAPONA-TIP2-1P-ETI

Art.-Nr.  XET 2440393 | EAN: 3838895772705 Vel. Pak. 1: 3838895772705 Vel. Pak. 12: 3838895772712
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Odvodnik prenapona tipa 2, za ugradnju u etažni razdjelni ormar. Zaštita od indirektnog udara groma.

Karakteristike:
  • Tip: 2 (klasa C)
  • Broj polova: 1
  • Maksimalni trajni radni napon: 275 V
  • Maksimalna struja pražnjenja: 40 kA
  • Maksimalni nivo napona zaštite: 1,5 kV
  • Sistem uzemljenja: TN-C
  • Modularan dizajn
  • Posjeduje signalizaciju
  • Bez daljinske signalizacije
  • Diferencijalna struja: Da
  • Visok stepen zaštite
  • Zaštitni element: Varistor
  • Brza montaža na DIN šinu
  • ETIMAT kompatibilan oblik
  • Maks. presjek vodiča: 35 mm2
  • Standard: IEC/EN 61643-11
  • Proizvođač: ETI

Slični proizvodi