Odvodnik prenapona tip 2 ETI, 1M, 40kA, TN
ODVODNIK-PRENAPONA-TIP2-1P-ETI
Art.-Nr. XET 2440393 | EAN: 3838895772705 Vel. Pak. 1: 3838895772705 Vel. Pak. 12: 3838895772712

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Odvodnik prenapona tipa 2, za ugradnju u etažni razdjelni ormar. Zaštita od indirektnog udara groma.
Karakteristike:
Karakteristike:
- Tip: 2 (klasa C)
- Broj polova: 1
- Maksimalni trajni radni napon: 275 V
- Maksimalna struja pražnjenja: 40 kA
- Maksimalni nivo napona zaštite: 1,5 kV
- Sistem uzemljenja: TN-C
- Modularan dizajn
- Posjeduje signalizaciju
- Bez daljinske signalizacije
- Diferencijalna struja: Da
- Visok stepen zaštite
- Zaštitni element: Varistor
- Brza montaža na DIN šinu
- ETIMAT kompatibilan oblik
- Maks. presjek vodiča: 35 mm2
- Standard: IEC/EN 61643-11
- Proizvođač: ETI