Kanal za povezivanje žica, VKW, Standard, 25X60mm, 2m, ETI

KANAL-25X60-2M-ETI

Art.-Nr.  XET 3911035 | EAN: 3838895458845 Vel. Pak. 2: 3838895458845 Vel. Pak. 18: 3838895448945
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
2  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Perforirani kabelski kanal namijenjen za uredno i sigurno vođenje kablova.

Karakteristike:
  • Materijal: PVC
  • Jedinstvena konstrukcija poklopca sprječava ispadanje vodiča prilikom skidanja
  • Produženi montažni otvori na dnu olakšavaju instalaciju težih i gušćih sekcija
  • Otporan na djelovanje ulja, slanih otopina i gljivica
  • Ušteda na prostoru i estetika
  • Maks. radna temperatura: 70 °C
  • Boja: Siva RAL 7030
  • Samogasivo prema UL94V-0
  • Proizvođač: ETI