Impulsni relej jednopolni Hager, 1M, 16A, 230V

RELEJ-IMPULSNI-JEDNOPOLNI-1M-16A-HAGER

Art.-Nr.  XHA EPN510 | EAN: 3250612369614 Vel. Pak. 1: 3250612369614 Vel. Pak. 75: 3250612369614
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Impulsni releji se koriste za daljinsko upravljanje električnim uređajima, najčešće rasvetom, ventilacionim sistemima, za automatizaciju u pametnim kućama, kao i za upravljanje električnim uređajima u industrijskim aplikacijama.

Karakteristike:

  • Upravljanje putem impulsa: Aktiviraju se kratkim električnim impulsom
  • Visoka pouzdanost: Pouzdani i dugotrajni, sa minimalnim potrebama za održavanjem
  • Frekvencija: 50-60 Hz
  • Radna temperatura: -5°C do 40 °C
  • Proizvođač: Hager

Slični proizvodi