Vijčane redne stezaljke Hager, faza, 4mm2, siva

KLEMA-FAZA-4MM2-SIVA-HAGER

Art.-Nr.  XHA KXA04LH | EAN: 3250613941796 Vel. Pak. 1: 3250613941796 Vel. Pak. 100: 3250613941796
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Redna stezaljka sa vijčanom vezom.

Karakteristike:
  • Montaža na DIN šinu
  • Stabilne i na svim nenormiranim profilima Š 35 mm
  • Montiranje i demontiranje poprečno prema DIN šini je moguće u oba pravca
  • Vijčani priključak
  • Ugrađena zaštita od samopopuštanja kleme otporne na vibracije i potresanje
  • Veliko dotezno područje: Primjenjive za dva provodnika istog poprečnog presjeka
  • Konusna uvodnica navodi žicu u klemu
  • Ugrađen prazan hod pri odvrtanju vijka je posebno bitan za mehaničke vijke
  • Materijal: Poliamid (PA)
  • Temperaturna otpornost: -120 °C
  • U skladu sa RoHS
  • Standard: IEC 60947-7-1
  • Proizvođač: Hager

Slični proizvodi