Grupne sklopke Hager, 1P, 16A, 230V

SKLOPKA-GRUPNA-1-0-2-1P-16A-230V-HAGER

Art.-Nr.  XHA SFB116 | EAN: 3250615510709 Vel. Pak. 1: 3250615510709 Vel. Pak. 12: 3250615510709
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Sklopka za ručno prebacivanje između dva izvora napajanja ili dva električna kruga.

Karakteristike:
  • Broj mehaničkih operacija: 200000
  • Nazivni radni napon: 230 V
  • IP zaštita: IP20
  • Proizvođač: Hager

Slični proizvodi