Metalni podžbukni ormari Volta, 2x12M, bijela

ORMAR-PODŽ-2X12M-VOLTA

Art.-Nr.  XHA VU24NE | EAN: 3250616614390
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Razvodni podžbukni ormar sa puno prostora sa ožičenje idealan za svaku upotrebu.

Karakteristike:
  • Dubina ugradnje uređaja: Maksimalno do 70 mm
  • Namijenjeni za uređaje do 63 A
  • Modularni poklopac sa 90° vijcima za brzu montažu
  • Okvir se može nivelisati (podešavati) 15 mm
  • Integrisana lilbela
  • Vrata od čeličnog lima sa upuštenom ručicom
  • Ručna zamjena vrata radi promjene načina otvaranja (lijevo ili desno) bez demontiranja okvira
  • Ugrađene PE/N kleme sigurne od slučajnog dodira
  • Držači za provođenje kablova sa strane
  • Boja: Bijela RAL 9010
  • Ispitivanje užarenom žicom: 650 °C
  • Standardi: DINVDE 0603/1, DIN 43871
  • Proizvođač: Hager
  • Linija proizvoda: Volta

Slični proizvodi