Šuko utičnica sa poklopcem bez okvira Lumina, 16A, vijčani priključak, bijela

UTIČNICA-ŠUKO-16A-B.O-POKL-BJL-LUMINA

br. art.  XHA WL1150
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Šuko utičnica sa poklopcem koji štiti od prašine i nečistoća, čime osigurava dugovječnost i sigurnost. Prikladna za unutarnje prostore, za sigurno povezivanje električnih uređaja.

Karakteristike:
  • Nazivni napon: 250 V
  • Nazivna struja: 16 A
  • Ugradnja u okrgule kutije
  • Dolazi sa metalnim nosačem
  • Poklopac sa šarkama koji se vraća za zaštitu od prašine
  • Materijal: Metal, plastika
  • Vijčani priključak
  • IP zaštita: IP20
  • IK zaštita: IK02
  • Proizvođač: Hager
  • Linija proizvoda: Lumina